サンホーム
サンホームの 水平器・水準器・墨出器
サンホームの 墨打器/墨差し
サンホームの 水糸
水糸くん UFO型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80777149
品番
UP-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
用途
建築・土木・園芸作業等に
色
ピンク
種類
太
長さ(m)
約300
材質(糸)
ナイロン
糸の太さ(mm)
約0.8