サンホーム
サンホームの 水平器・水準器・墨出器
サンホームの 墨打器/墨差し
サンホームの 水糸
水糸くん ボビン巻き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
80777185
品番
BP-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築・土木・園芸作業等に
色
ピンク
種類
太
長さ(m)
約300
材質(糸)
ナイロン
糸の太さ(mm)
約0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80777185
BP-300
80774026
BP-300
水糸くん ボビン巻き
サンホーム
1個
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました