※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の ポール型
ピラー型スタンダード(スチールタイプ) 焼付塗装 52-PK取替用支柱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黄色
フック
両フック
注文コード
80777264
品番
52-PK両フック 黄 取替用支柱
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
色・フック
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
52-PK(脱着式カギ付)の取替用支柱のみです。周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
寸法(mm)
Φ60.5×t2.3 H850
色
黄色
タイプ
脱着式カギ付の取替用支柱のみ
仕上
焼付塗装
フック
両フック
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません