サイエンスダイエット パピー 小粒 子犬用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3.3kg) 注文コード 80777307 品番 10911J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

本来の免疫力を保ち、子犬の健康的な発育をサポート。高品質な魚油由来のDHAを含み、健康で活発な運動能力を維持。適切なミネラルバランスで、しっかりとした骨と歯の発育をサポート。高品質で消化のよい自然素材を使用し、健康的な便に配慮。

用途12ヶ月までの子犬、妊娠・授乳期の母犬にも。 種類チキン 主成分たんぱく質25.0%以上、脂質16.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.5%以下、水分10.0%以下 内容量(kg)3.3 原材料トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、動物性油脂、コーングルテン、トリ肉エキス、ビートパルプ、亜麻仁、魚油、ポークエキス、米、ミネラル類(リン、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約8.5
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・子犬には1日2〜4回に分けて与えてください。・授乳期の母犬は常に食べられるようにしてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする