サイエンスダイエット ライト 小粒 肥満傾向の成犬用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3.3kg) 注文コード 80777350 品番 10904J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

活動量が少ない愛犬に適切な栄養バランスで、適正体重の維持をサポート。脂肪分約28%オフ・カロリー約15%オフ*で健康的な体重管理をサポート *メーカー「アダルト 小粒 成犬用」ドライ製品との比較。高品質な自然素材を使用し、食物繊維で満腹感を維持。必須アミノ酸を十分に含む高品質たんぱく質と適切な量のミネラル類が健康な筋肉と骨を維持。高品質で消化のよい自然素材を使用し、健康的な便に配慮。

用途1〜6歳、成犬用 種類チキン 主成分たんぱく質21.0%以上、脂質9.0%以上12.5%以下、粗繊維14.5%以下、灰分6.0%以下、水分10.0%以下 内容量(kg)3.3 原材料トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、エンドウマメ、小麦、コーングルテン、トリ肉エキス、セルロース、ビートパルプ、動物性油脂、植物性油脂、ポークエキス、亜麻仁、米、乳酸、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、リジン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン 粒サイズ(mm)約8
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回〜数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする