曜日別特売
10906J サイエンスダイエット シニア 中粒 高齢犬用 日本ヒルズ 80777377

10906J サイエンスダイエット シニア 中粒 高齢犬用 日本ヒルズ 80777377
10906J サイエンスダイエット シニア 中粒 高齢犬用 日本ヒルズ 80777377

サイエンスダイエット シニア 中粒 高齢犬用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(3.3kg)注文コード80777377品番10906J
販売価格(税込)¥4,387
販売価格(税別)
3,988

高齢犬の免疫力、心臓、腎臓の健康をサポート。ナトリウム、リンの量を適切に調整し、腎臓と心臓の健康を維持。カルシウムやグルコサミン、コンドロイチン硫酸を含み、健康な骨や関節をサポート。高品質で消化によい自然素材を使用し、健康的な便に配慮。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途7歳以上種類チキン主成分たんぱく質15.5%以上、脂質12.0%以上、粗繊維5.0%以下、灰分6.0%以下、水分10.5%以下内容量(kg)3.3原材料トウモロコシ、小麦、トリ肉(チキン、ターキー)、動物性油脂、トリ肉エキス、亜麻仁、ビートパルプ、ポークエキス、植物性油脂、米、加水分解豚軟骨、加水分解甲殻類、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、アミノ酸類(タウリン、リジン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン粒サイズ(mm)約12
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回~数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする