サイエンスダイエット シニア ライト 小粒 高齢犬用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3.3kg) 注文コード 80777386 品番 10907J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

活動量が少ない愛犬に適切な栄養バランスで、適正体重の維持をサポート。脂肪分約26%オフ・カロリー約14%オフ*で健康的な体重管理をサポート *メーカー「シニア 小粒 高齢犬用」ドライ製品との比較。高品質な自然素材を使用し、食物繊維で満腹感を維持。ナトリウム、リンの量を適切に調整し、腎臓と心臓の健康を維持。カルシウムやグルコサミン、コンドロイチン硫酸を含み、健康な骨や関節をサポート。

用途7歳以上 種類チキン 主成分たんぱく質15.5%以上、脂質8.5%以上12.5%以下、粗繊維15.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下 内容量(kg)3.3 原材料トウモロコシ、小麦、トリ肉(チキン、ターキー)、セルロース、エンドウマメ、チキンエキス、動物性油脂、ビートパルプ、亜麻仁、植物性油脂、米、加水分解豚軟骨、加水分解甲殻類、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、アミノ酸類(タウリン、リジン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン 粒サイズ(mm)約8.5
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回〜数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする