サイエンスダイエット アダルト 小型犬用 成犬用 1〜6歳

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3kg) 注文コード 80777429 品番 605129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヒルズが独自にブレンドした抗酸化成分で健康をサポートし、本来の免疫力を維持。高品質なたんぱく質を使用し、引き締まった筋肉を維持。カルシウムやグルコサミン、コンドロイチン硫酸を含み、健康な骨や関節をサポート。ビタミンD&Cを配合し、歯と歯ぐきの健康を維持。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

原材料
トウモロコシ、玄米、米、小麦、コーングルテン、ラム、大麦、オート麦、動物性油脂、トリ肉エキス、大豆、植物性油脂、亜麻仁、ポークエキス、トマト、柑橘類、ホウレンソウ、乳酸、ミネラル類(ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)
飼料の種類
用途1〜6歳、成犬用 種類ラム&ライス 主成分たんぱく質20.5%以上、脂質12.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分7.0%以下、水分10.0%以下 内容量(kg)3 粒サイズ(mm)約7.5
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回〜数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする