サイエンスダイエット 敏感なお腹と皮膚の健康サポート 小型犬用 成犬・高齢犬用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2.5kg) 注文コード 80777526 品番 605133
販売価格(税込) ¥3,947
販売価格(税別)
3,588

健康的な腸内環境、皮膚、美しい被毛をサポート。消化性の良い高品質な原材料と可溶性・不溶性繊維の組み合わせで敏感なお腹をケア。亜麻仁やビートパルプなどの可溶性・不溶性繊維の組み合わせで腸内環境の健康をサポート。プレバイオティックスファイバー(ビートパルプ由来)が有益な腸内細菌に栄養を与えて、腸内細菌嚢のバランスをサポート。敏感なお腹のために、消化に良い自然素材と食物繊維で、健康的な消化と便通をサポート。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸が健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途1歳以上の成犬、高齢犬用 種類チキン 主成分たんぱく質20.5%以上、脂質12.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分6.5%以下、水分10.5%以下 内容量(kg)2.5 原材料米、トリ肉(チキン、ターキー)、玄米、トウモロコシ、コーングルテン、大麦、オート麦、動物性油脂、チキンエキス、植物性油脂、ビートパルプ、亜麻仁、ポークエキス、乳酸、ミネラル類(ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約7.5
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回〜数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする