サイエンスダイエット 猫用 シニア 高齢猫用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2.8kg) 注文コード 80777560 品番 605000
販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788

高齢猫の免疫力、心臓、腎臓の健康をサポート。マグネシウムの量、ミネラルバランスを調整し、ストルバイト尿石、シュウ酸カルシウム尿石に配慮。健康に欠かせない成分であるタウリンを配合し、心臓の健康をサポート。高品質な原材料と食物繊維で健康的な消化をサポート。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途7歳以上の高齢猫用 種類チキン 主成分たんぱく質29.0%以上、脂質15.0%以上、粗繊維2.5%以下、灰分6.5%以下、水分8.0%以下 内容量(kg)2.8 原材料トリ肉(チキン、ターキー)、小麦、トウモロコシ、コーングルテン、動物性油脂、米、チキンエキス、亜麻仁、魚油、植物性油脂、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする