サイエンスダイエット 猫用 シニア アドバンスド チキン 高齢猫用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2.8kg) 注文コード80777587 品番605005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

健康な関節と運動能力を維持し、健やかなエイジングをサポート。グルコサミン・コンドロイチン硫酸を含み、健康な関節の維持をサポート。マグネシウムの量、ミネラルバランスを調整し、ストルバイト尿石、シュウ酸カルシウム尿石に配慮。DHAを含み、健康で活発な運動能力の維持をサポート。健康に欠かせない成分であるタウリンを配合し、心臓の健康をサポート。

用途14歳以上の高齢猫用 種類チキン 主成分たんぱく質28.7%以上、脂質17.3%以上、粗繊維4.6%以下、灰分7.7%以下、水分8.5%以下 内容量(kg)2.8 原材料トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、動物性油脂、コーングルテン、米、エンドウマメ、魚油、ビートパルプ、チキンエキス、植物性油脂、加水分解甲殻類、加水分解豚軟骨、アミノ酸類(スレオニン、タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、乳酸、L-カルニチン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする