サイエンスダイエット 猫用 尿路の健康サポート 避妊・去勢後 チキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2.5kg) 注文コード 80777639 品番 604993
販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788

避妊・去勢後に適切な栄養バランスで、尿路の健康をトータルケア。マグネシウムの量、ミネラルバランスを調整し、尿pHを管理することで、腎臓とや膀胱の健康をサポート。カロリー約13%オフで、太りやすくなる避妊・去勢後の体重管理をサポート(メーカーアダルトチキン成猫用との比較)。適切なレベルのリジンとカルニチンを配合し、避妊・去勢した猫の健康な筋力を維持。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途1歳以上の成猫、高齢猫用 種類チキン 主成分たんぱく質29.0%以上、脂質8.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分7.0%以下、水分7.5%以下 内容量(kg)2.5 原材料トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、コーングルテン、動物性油脂、魚油、ポークエキス、小麦、米、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする