サイエンスダイエット シニアアドバンスド 小型犬用 高齢犬用 13歳以上

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.5kg) 注文コード 80777727 品番 2733J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

健康な関節と運動能力を維持し、健やかなエイジングをサポート。高品質な魚油由来のDHAを含み、健康で活発な運動能力を維持。ナトリウムとリンの量を適切に調整し、腎臓と心臓の健康を維持。カルシウムやグルコサミン、コンドロイチン硫酸を含み、健康な骨や関節をサポート。

用途13歳以上、高齢犬用 種類チキン 主成分たんぱく質17.5%以上、脂質12.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分6.5%以下、水分10.0%以下 内容量(kg)1.5 原材料トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、小麦、米、玄米、大麦、オート麦、動物性油脂、トリ肉エキス、植物性油脂、魚油、ポークエキス、ビートパルプ、亜麻仁、トマト、柑橘類、ホウレンソウ、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、アミノ酸類(タウリン、メチオニン、リジン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン 粒サイズ(mm)約7.5
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回〜数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする