用途1〜6歳、成犬用
種類チキン
主成分たんぱく質21.0%以上、脂質9.0%以上12.5%以下、粗繊維14.5%以下、灰分6.0%以下、水分10.0%以下
内容量(kg)1.4
原材料トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、エンドウマメ、小麦、コーングルテン、トリ肉エキス、セルロース、ビートパルプ、動物性油脂、植物性油脂、ポークエキス、亜麻仁、米、乳酸、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、リジン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン
粒サイズ(mm)約8