用途13歳以上、高齢犬用
種類チキン
主成分たんぱく質16.5%以上、脂質12.0%以上、粗繊維3.5%以下、灰分5.5%以下、水分10.0%以下
内容量(kg)1.4
原材料トウモロコシ、小麦、トリ肉(チキン、ターキー)、チキンエキス、動物性油脂、コーングルテン、亜麻仁、魚油、植物性油脂、エンドウマメ、ポークエキス、米、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン
粒サイズ(mm)約7.5