用途1歳以上の成犬、高齢犬用
種類チキン
主成分たんぱく質15.9%以上、脂質9.3%以上、粗繊維4.3%以下、灰分7.1%以下水分10.5%以下
内容量(kg)1.3
原材料小麦、トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、動物性油脂、コーングルテン、米、トリ肉エキス、玄米、大麦、オート麦、ピーカンナッツ殻パウダー、ポークエキス、ビートパルプ、亜麻仁、柑橘類、クランベリー、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン、トリプトファン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン
粒サイズ(mm)約7.5