種類チキン主成分たんぱく質20.5%以上、脂質12.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分6.5%以下、水分10.5%以下内容量(kg)1.3原材料米、トリ肉(チキン、ターキー)、玄米、トウモロコシ、コーングルテン、大麦、オート麦、動物性油脂、チキンエキス、植物性油脂、ビートパルプ、亜麻仁、ポークエキス、乳酸、ミネラル類(ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)粒サイズ(mm)約7.5