サイエンスダイエット 猫用 アダルトライト チキン 肥満傾向の成猫用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.4kg) 注文コード 80777894 品番 607978
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

活動量が少ない成猫に適切な栄養バランスで、適正体重の維持をサポート。脂肪分約49%オフ・カロリー約17%オフで理想的な体重管理をサポート。(メーカー「アダルトチキン成猫用」ドライ製品との比較)。高品質なたんぱく質を使用し、食物繊維で満腹感を維持。マグネシウムの量を調整し、適切な栄養バランスで、ストルバイト尿石に配慮。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途1〜6歳の成猫用 種類チキン 主成分たんぱく質29.5%以上、脂質9.0%以上12.5%以下、粗繊維7.0%以下、灰分7.0%以下、水分8.0%以下、カルシウム0.50%以上、リン0.40%以上、タウリン0.15%以上、カルニチン350mg/kg以上、ビタミンE550IU/kg以上、ビタミンC100mg/kg以上 内容量(kg)1.4 原材料トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、米、コーングルテン、動物性油脂、セルロース、ビートパルプ、エンドウマメ、チキンエキス、小麦、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする