用途7歳以上の高齢猫用
種類まぐろ
主成分たんぱく質27.1%以上、脂質18.3%以上、粗繊維3.6%以下、灰分7.4%以下、水分8.0%以下
内容量(kg)1.4
原材料米、小麦、コーングルテン、トリ肉(チキン、ターキー)、動物性油脂、トウモロコシ、まぐろ、エンドウマメ、亜麻仁、植物性油脂、チキンエキス、魚油、ミネラル類(カルシウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、亜鉛、ヨウ素、イオウ)、乳酸、L-カルニチン、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)
粒サイズ(mm)約9