サイエンスダイエット 猫用 シニア ライト チキン 肥満傾向の高齢猫用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.4kg) 注文コード 80777937 品番 607983
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

活動量が少ない高齢猫に適切な栄養バランスで、適正体重の維持をサポート。脂肪分約49%オフ・カロリー約19%オフで理想的な体重管理をサポート。(メーカー「シニアチキン高齢猫用」ドライ製品との比較)。高品質なたんぱく質を使用し、食物繊維で満腹感を維持。マグネシウムの量、ミネラルバランスを調整し、ストルバイト尿石、シュウ酸カルシウム尿石に配慮。健康に欠かせない成分であるタウリンを配合し、心臓の健康をサポート。

用途7歳以上の高齢猫用 種類チキン 主成分たんぱく質25.7%以上、脂質6.1%以上11.1%以下、粗繊維10.0%以下、灰分7.7%以下、水分10.0%以下 内容量(kg)1.4 原材料トウモロコシ、米、トリ肉(チキン、ターキー)、コーングルテン、セルロース、動物性油脂、フィッシュ、チキンエキス、植物性油脂、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、乳酸、L-カルニチン、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする