サイエンスダイエット 猫用 減量サポート 1歳以上の成猫・高齢猫用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.25kg) 注文コード 80777980 品番 607970
販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

健康な代謝のための高品質な食材の組み合わせ。カロリーを抑えながら、おいしい食事で無理のない体重管理を実現。亜麻仁、ココナッツ油などの高品質な食材の組み合わせで健康な代謝をサポート。ヒルズ独自の低カロリーレシピ(メーカー「アダルトチキン成猫用」ドライ製品と比較してカロリー約17%オフ)で健康的な減量と理想的な体重管理をサポート。高品質なたんぱく質を使用し、健康的な筋肉の維持をサポート。マグネシウム量を調節し、適切な栄養バランスで、ストルバイト尿石に配慮。

用途1歳以上の成猫、高齢猫用 種類チキン 内容量(g)1250 主成分たんぱく質34.5%以上、脂質10.5%以上15.0%以下、粗繊維11.0%以下、灰分7.5%以下、水分7.5%以下 原材料トリ肉(チキン、ターキー)、米、コーングルテン、セルロース、トマト、ビートパルプ、亜麻仁、動物性油脂、ココナッツ油、ポークエキス、ニンジン、小麦、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン、リジン)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする