サイエンスダイエット 猫用 室内猫 アダルト 1〜6歳用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.25kg) 注文コード 80777989 品番 607969
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヒルズ独自の食物繊維ブレンドで、室内猫の毛玉ケアと体重管理をサポート。食物繊維で体内の毛を無理なく排泄し、毛玉の軽減をサポート。カロリー約24%オフで、運動量が少ない、室内猫の体重管理をサポート(メーカーアダルトチキン成猫要との比較)。ミネラルバランスを調整し、下部尿路の健康を維持します。マグネシウム量を調節し、適切な栄養バランスで、ストルバイト尿石に配慮。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途1〜6歳以上の成猫用 種類チキン 内容量(g)1250 主成分たんぱく質29.0%以上、脂質6.0%以上9.5%以下、粗繊維9.0%以下、灰分7.5%以下、水分10.5%以下 原材料トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、米、コーングルテン、セルロース、チキンエキス、植物性油脂、動物性油脂、小麦、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約10.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする