サイエンスダイエット 猫用 室内猫 シニア 7歳以上 チキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.25kg) 注文コード 80777998 品番 607968
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヒルズ独自の食物繊維ブレンドで、室内猫の毛玉ケアと体重管理をサポート。食物繊維で体内の毛を無理なく排泄し、毛玉の軽減をサポート。カロリー約24%オフで、運動量が少ない、室内猫の体重管理をサポート(メーカーアダルトチキン成猫要との比較)。ミネラルバランスを調整し、下部尿路の健康を維持します。マグネシウム量を調節し、適切な栄養バランスで、ストルバイト尿石に配慮。健康に欠かせない成分であるタウリンを配合し、心臓の健康をサポート。

用途7歳以上の高齢猫用 種類チキン 内容量(g)1250 主成分たんぱく質28.5%以上、脂質5.8%以上、粗繊維10.3%以下、灰分7.8%以下、水分10.0%以下 原材料トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、米、コーングルテン、セルロース、フィッシュ、植物性油脂、動物性油脂、ポークエキス、魚油、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、乳酸、L-カルニチン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約10.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする