サイエンスダイエット 猫用 避妊・去勢後 〜6歳 チキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.25kg) 注文コード 80778007 品番 607966
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

避妊・去勢後の体重管理と健康維持に適切な栄養バランスを実現。脂肪分50%オフ・カロリー約13%オフで、太りやすくなる避妊・去勢後の体重管理をサポート(メーカーアダルトチキン成猫用との比較)。適切なレベルのリジンとカルニチンを配合し、避妊・去勢した猫の健康な筋力を維持。マグネシウムの量を調整し、適切な栄養バランスで、ストルバイト尿石に配慮。健康に欠かせない成分であるタウリンを配合し、心臓の健康をサポート。

用途避妊・去勢猫用 種類チキン 内容量(g)1250 主成分たんぱく質28.5%以上、脂質8.0%以上12.5%以下、粗繊維3.0%以下、灰分7.5%以下、水分8.0%以下 原材料トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、コーングルテン、動物性油脂、魚油、チキンエキス、小麦、米、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) 粒サイズ(mm)約6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする