607971 サイエンスダイエット 猫用 尿路の健康サポート 避妊・去勢後 チキン 日本ヒルズ 80778025

607971 サイエンスダイエット 猫用 尿路の健康サポート 避妊・去勢後 チキン 日本ヒルズ 80778025
607971 サイエンスダイエット 猫用 尿路の健康サポート 避妊・去勢後 チキン 日本ヒルズ 80778025
607971 サイエンスダイエット 猫用 尿路の健康サポート 避妊・去勢後 チキン 日本ヒルズ 80778025

サイエンスダイエット 猫用 尿路の健康サポート 避妊・去勢後 チキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(1.25kg)
内容量1袋(1.25kg)注文コード80778025品番607971
販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988

避妊・去勢後に適切な栄養バランスで、尿路の健康をトータルケア。マグネシウムの量、ミネラルバランスを調整し、尿pHを管理することで、腎臓とや膀胱の健康をサポート。カロリー約13%オフで、太りやすくなる避妊・去勢後の体重管理をサポート(メーカーアダルトチキン成猫用との比較)。適切なレベルのリジンとカルニチンを配合し、避妊・去勢した猫の健康な筋力を維持。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途
1歳以上の成猫、高齢猫用
種類チキン主成分たんぱく質29.0%以上、脂質8.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分7.0%以下、水分7.5%以下内容量(kg)1.25原材料トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、コーングルテン、動物性油脂、魚油、ポークエキス、小麦、米、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)粒サイズ(mm)約6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする