用途12ヶ月までの幼犬用。妊娠・授乳期の母犬にも。
種類チキン
主成分たんぱく質25.5%以上、脂質16.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.5%以下、水分10.0%以下
内容量(kg)0.75
原材料トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、小麦、動物性油脂、米、トリ肉エキス、コーングルテン、ビートパルプ、魚油、亜麻仁、ポークエキス、トマト、柑橘類、ホウレンソウ、ミネラル類(リン、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、アミノ酸類(タウリン)
粒サイズ(mm)約6.5