サイエンスダイエット シニアプラス 小型犬用 高齢犬用 10歳以上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(750g) 内容量(kg)0.75 注文コード80778104 品番2729J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

脳、心臓、腎臓に配慮し、健やかなエイジングをサポート。ヒルズ独自の抗酸化ブレンドで、脳の健康を保ち、エイジングケア。ナトリウムとリンの量を適切に調整し、腎臓と心臓の健康を維持。カルシウムやグルコサミン、コンドロイチン硫酸を含み、健康な骨や関節をサポート。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途10歳以上、高齢犬用 種類チキン 主成分たんぱく質16.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.5%以下、灰分6.5%以下、水分10.0%以下 内容量(kg)0.75 原材料米、トリ肉(チキン、ターキー)、小麦、玄米、トウモロコシ、動物性油脂、トリ肉エキス、大麦、オート麦、ビートパルプ、植物性油脂、亜麻仁、ポークエキス、トマト、柑橘類、ホウレンソウ、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン、リポ酸 粒サイズ(mm)約7.5
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回〜数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする