用途13歳以上、高齢犬用
種類チキン
主成分たんぱく質17.5%以上、脂質12.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分6.5%以下、水分10.0%以下
内容量(kg)0.75
原材料トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、小麦、米、玄米、大麦、オート麦、動物性油脂、トリ肉エキス、植物性油脂、魚油、ポークエキス、ビートパルプ、亜麻仁、トマト、柑橘類、ホウレンソウ、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、アミノ酸類(タウリン、メチオニン、リジン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン
粒サイズ(mm)約7.5