サイエンスダイエット 小型犬用 アダルト 成犬用 缶詰

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード80778129 品番608435
販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヒルズが独自にブレンドした抗酸化成分で健康をサポートし、本来の免疫力を維持。高品質なたんぱく質を使用し、引き締まった筋肉を維持。カルシウムにより、丈夫な骨をサポート。

用途小型犬、成犬用 種類チキン味 内容量(g)200 主成分たんぱく質3.6%以上、脂質1.2%以上、粗繊維2.4%以下、灰分2.3%以下、水分83.0%以下 原材料ポーク、チキン、大麦、ビーフ、トウモロコシ、チキンエキス、植物性油脂、米、セルロース、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする