サイエンスダイエット 小型犬用 シニア 高齢犬用7歳以上 缶詰

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 80778156 品番 608436
販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398

高齢犬の免疫力、心臓、腎臓の健康をサポート。ナトリウムとリンの量を適切に調整し、腎臓と心臓の健康を維持。カルシウムやグルコサミン、コンドロイチン硫酸を含み、健康な骨や関節をサポート。

用途小型犬、高齢犬用 種類ビーフ味 内容量(g)200 主成分たんぱく質2.4%以上、脂質0.7%以上、粗繊維2.5%以下、灰分2.3%以下、水分83.0%以下 原材料チキン(グルコサミン、コンドロイチン硫酸源)、ビーフ、大麦、トウモロコシ、セルロース、チキンエキス、米、魚油、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする