用途小型犬、子犬用
種類チキン味
内容量(g)200
主成分たんぱく質3.8%以上、脂質2.4%以上、粗繊維2.5%以下、灰分2.6%以下、水分82.5%以下
原材料チキン、ポーク、トウモロコシ、米、セルロース、チキンエキス、植物性油脂、魚油、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(スレオニン、タウリン、トリプトファン、メチオニン)、増粘多糖類、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)