用途小型犬、成犬用
種類チキン味
内容量(g)200
主成分たんぱく質3.1%以上、脂質1.4%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.3%以下、水分82.0%以下
原材料チキン、ターキー、ポーク、米、ポテトスターチ、インゲン、チキンエキス(加水分解)、卵白、ニンジン、ピーカンナッツ殻パウダー、亜麻仁、ビートパルプ、柑橘類、魚油、カボチャ、クランベリー、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン)