旭化成建材
旭化成建材の 内装建材
旭化成建材の 断熱材
ネオマフォーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
80778628
品番
35-R6
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ネオマフォームのスタンダード品。
木造、鉄骨造、RC造、リフォーム、産業資材の様々な用途でご利用いただけます。
材質
フォーム素材:フェノールフォーム、面材:ポリエステル不織布
厚さ(mm)
35
規格
JIS A 9521フェノールフォーム断熱材1種2号CU、JIS A 9511フェノールフォーム保温板1種2号C
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
熱伝導率(W/mk)
0.020以下
密度(kg/m
3
)
27以上
熱抵抗値(m
2
K/W)
1.8
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.15MB)
(0.24MB)
(0.32MB)
注意
※常時、水分に接するような使用は避けてください。
※常時高温(100℃以上)で使用した場合は、熱伝導率の物性の低下をきたします。
※紫外線により変色しますので、保管中や施工中は、養生するなど配慮してください。なお、変色による著しい性能低下は認められません。