モバイルバッテリー コンセント一体型 5000mAh PD 20W 出力(Type-C×1) 【iPhone Android スマホ等充電可】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80778804 品番 DE-AC08-5000WF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

モバイルバッテリーとAC充電器の1台2役!スティックタイプで持ち運びに便利な5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20W対応でスマートフォンを高速充電できます。

その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)0〜40 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×32×115 定格出力電圧5V/9V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)AC:1.5 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流最大出力20W AC充電器として使用時・バッテリーとして使用時いずれも3A/2.22A 使用可能回数【繰り返し】500回
注意
※Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする