11インチ iPad Air (M2) フィルム 高透明 ブルーライトカット 抗菌 気泡防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80778908 品番TB-A24MFLBLGN
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

画面を見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする、高透明タイプの11インチiPad Air(M2)用の画面保護フィルムです。

セット内容画面保護フィルム(エアーレス・ブルーライトカット・高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2) ブルーライトカット率約32%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする