11インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80778960 品番TB-A24MFLNSPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。動画などを観る際には簡単に着脱でき、端末本来のクリアな画面を楽しめる11インチiPad Air(M2)用着脱式紙心地フィルムです。

セット内容着脱式画面保護フィルム(紙心地・反射防止・上質紙タイプ)×1、収納ケース×1 材質吸着面:アクリル、外側:PET 対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2) 取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 ブルーライトカット率約37%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする