RFH-M2501 ロールふせんホルダー カール事務器 80779110

本体画像

RFH-M2501 ロールふせんホルダー カール事務器 80779110
RFH-M2501 ロールふせんホルダー カール事務器 80779110
RFH-M2501 ロールふせんホルダー カール事務器 80779110
RFH-M2501 ロールふせんホルダー カール事務器 80779110
RFH-M2501 ロールふせんホルダー カール事務器 80779110
RFH-M2501 ロールふせんホルダー カール事務器 80779110
RFH-M2501 ロールふせんホルダー カール事務器 80779110

ロールふせんホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は付属品など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
付属品
25mmのふせん2個付き
注文コード
80779110
品番
RFH-M2501
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ホルダー上でメモした後に切り取ることがきる、書く量に合わせた長さで使うことができるロールふせんホルダーです。
無駄なくふせんを使えるストレスフリーの商品です。

付属品
25mmのふせん2個付き
本体質量(g)
113
適合サイズ
最大ふせん幅:25mm
最大幅(mm)
ふせん:25
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体寸法(幅×長さ×高さ)()
関連資料:(8.25MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする