カール事務器
ロールふせんホルダー
ホルダー上でメモした後に切り取ることがきる、書く量に合わせた長さで使うことができるロールふせんホルダーです。
無駄なくふせんを使えるストレスフリーの商品です。
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体寸法(幅×長さ×高さ)()
内容量
1個(1個)
関連資料:
(8.25MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
本体質量(g)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80779110
RFH-M2501
25mmのふせん2個付き
113
最大ふせん幅:25mm
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
80779146
RFH-M50-Y
50mmのふせん付き
112
最大ふせん幅:50mm
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください