3M(スリーエム)
3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き
商品レビューを投稿する
内容量
1巻
幅(mm)
50.8
注文コード
80779136
品番
971L 白
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
<特長>
強靭な基材で切れにくく、めくれに強い
切れずに剥がせる
直線作業に優れる
ライナー付で位置合わせが簡単
用途
<用途>
倉庫等のラインマーキング、区画線施工
幅(mm)
50.8
厚さ(mm)
剥離ライナー厚:0.05
色
白
長さ(m)
32.9
基材
ビニール
テープ厚さ(mm)
0.49(基材+粘着剤)
主な用途
表示、安全用
材質(ライナー)
ポリエステル
材質(バッキング)
ビニール(キャリア)
接着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性、耐摩耗性、再はく離
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm
※加工元:3M特約加工販売店
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページ
に掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『
クーポンのご利用方法について
』をご参照ください。
もっと見る