本体画像
カール事務器
ロールふせんホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
付属品
50mmのふせん付き
注文コード
80779146
品番
RFH-M50-Y
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ホルダー上でメモした後に切り取ることがきる、書く量に合わせた長さで使うことができるロールふせんホルダーです。
無駄なくふせんを使えるストレスフリーの商品です。
付属品
50mmのふせん付き
本体質量(g)
112
適合サイズ
最大ふせん幅:50mm
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体寸法(幅×長さ×高さ)()
関連資料:
(8.25MB)