※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベッド下収納BOX LBR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80779267 品番BSB-8020 LBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

製品サイズ(約):幅80×奥行50×高さ20cm(キャスター込み)
内寸(約):幅77×奥行47×高さ13cm
製品重量(約):7.4kg
耐荷重(約):10kg
主材:MDF、PB

幅(mm)800 ライトブラウン 高さ(mm)200 奥行(mm)500 本体質量(kg)7.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする