エアージェイ
エアージェイの 非常用電源
エアージェイの 非常用電源オプション
ポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80779599
品番
AJ-NSOLAR16W GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。
用途
ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器
材質
ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅
色
グレー
最大出力(W)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5
充電時間(時間)
約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値)
USBポート数
2
注意
※本製品は太陽光で発電した電力を、機器に直接充電する仕様です。電気をためたい場合は別売りのモバイルバッテリーに充電してください。
※USBポートは防水加工していません。雨天時および曇天時はご利用できません。
※本製品は、機器の充電に必要なUSBケーブルは付属していません。