AC充電器_USB Power Delivery対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80779626 品番ACA-PD96
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。
USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。
iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。
災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。
本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。
一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。

セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書 材質スチール 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5〜35 最大出力(W)合計:350、対応:60 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60 対応USB出力端子形状 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350Wまで USBポート数10ポート プラグ形状2Pアースコード付き 定格入力AC100-240V(50/60Hz) USBタイプType-C
注意
※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする