※NEWカラー
LIFEMAX
スラブTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XXL
L
M
S
XL
XS
XXL
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80779670
品番
MS1143
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ざっくりとナチュラルな風合いのスラブ地。
染色を施せば、より独特のあじわいがアップ。
サイズ
XXL
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
62
身丈(cm)
78
色
カーキ(マッチャ)
素材
カーロドビー(ポリエステル63%、毛28%、アクリル9%)
色番
24