スラブTシャツ

スラブTシャツ - LIFEMAX

ざっくりとナチュラルな風合いのスラブ地。
染色を施せば、より独特のあじわいがアップ。

色
カーキ(マッチャ)
素材
カーロドビー(ポリエステル63%、毛28%、アクリル9%)
色番
24
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
身幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779670MS1143XXL53256278
¥3,200
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
80780501MS1143M43225168
¥3,200
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
80780537MS1143S40214865
¥3,200
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
80780878MS1143XS38204562
¥3,200
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
80781018MS1143L46235471
¥3,200
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
80782260MS1143XL49245774
¥3,200
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする