バーコードリーダー_2次元_QR対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80779730 品番BCR-2D10GY
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。
最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。
IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。
1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。
物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。
スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。
スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。
日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。

対応コード
【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted
【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417
セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書 質量(g)約185(本体のみ) ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む) 保護等級IP42 光源赤色LED、白色LED インターフェースUSB HID(USB Aコネクタ) コントラスト≧20% 動作電流(mA)最大180 読込速度60フレーム/秒 商品タイプ定置式、有線 読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30〜240、13mil/60〜360、20mil/80〜450・【2次元(QR)】25mil/30〜270、35mil/35〜360、45mil/50〜440 読取方式COMSセンサー(640×480) 最小分解能3mil

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする