バーコードリーダー_2次元(Bluetooth)_リングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80779748 品番BCR-BT2D5BK
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

超小型・超軽量で使いやすいリングタイプ。指に装着して使うタイプで、長時間の作業でも快適に使用できます。
ハンズフリーでの作業が可能で倉庫内での作業効率がアップ。指に装着できるので、両手を自由に使いながらバーコードの読み取りができます。
作業後はクレードルに置くだけ充電。専用のクレードルに設置すれば、作業後はおいて帰るだけで充電が可能です。最大4つまでクレードルを連結させることもできます。
左右どちらでも装着可能。スキャンボタンも左右どちらもついているので、利き手に合わせて使用することができます。
操作のしやすいタッチセンサーボタンスキャンボタンはタッチ式になっているので押し込まなくてもタッチするだけで簡単にスキャンが可能です。
様々な機器で使用できるBluetoothタイプ。Bluetooth接続で様々な機器との接続が可能です。iOSデバイスとの接続では、バーコードリーダーのボタンを押すことでキーボードの呼び出しが可能です。
1次元でも2次元でもどちらでも読み取りが可能。多数のコードの読み取りが可能です。物流などでよく使われるCODE39(1次元)や、DataMatrix(2次元)と言ったコードの読み取りが可能。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードも読み取りが可能です。

バーコード
【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded
【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417
セット内容製品本体、ベルト、充電ケーブル、充電クレードル、取説 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 分解能2次元コード:0.25mm/10mil、1次元コード:0.01mm/4mil インターフェースUSB HID メモリー2MB 充電時間4.5時間 防塵防水性能IP42 動作時間約15時間 コントラスト0.1 動作電流(mA)210 通信距離(m)10(Class2) 読込速度60 frame / sec 落下衝撃(m)1.5 読取深度(mm)5mil CODE39/39-198、13mil UPC/EAN/52-355、15mil QR/30-250、6.67mil PDF417/41-165、10mil Data Matrix/35-163 読取角度(°)ピッチ/55、スキュー/55、チルト/360 読取方式CMOS 640×480

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする