サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルカバー
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収容数
2
注文コード
80779800
品番
CA-304
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
収容数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル配線をまとめて、すっきりできます。
背割れタイプで、スリットからケーブル両端を必要な位置から出すことができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ブラック
長さ(m)
2
耐熱温度(℃)
-20℃〜70℃
収容数
2
入数
1個
直径(mm)
外寸/17.5mm、内寸/13.8mm