サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルカバー
ケーブルスリーブ_編組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80779870
品番
CA-SL25W2
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。
ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。
巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
材質
ポリエステル
色
ホワイト
長さ(m)
2
耐熱温度(℃)
-10℃〜100℃
収容数
14
入数
1個
直径(mm)
外寸/26mm、内寸/25mm