17〜32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。 クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。 クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなって います。 ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。 目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。 2〜9kgのモニターの取付けが可能です。 取付けできる天板厚は10〜50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。